広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ

広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ - エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ - エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ - エスコ
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68132349EA508AF-48
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする