曜日別特売

広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ - エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ - エスコ

内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。

仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-31内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68132428EA508AM-75
オープン
465
512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする