メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ

メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ - エスコ

ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。

仕様●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25アズワン品番65-9264-18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68132674EA562WA-22
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする