曜日別特売

ステップクランプ EA637CBシリーズ

ステップクランプ EA637CBシリーズ - エスコステップクランプ EA637CBシリーズ - エスコステップクランプ EA637CBシリーズ - エスコ

ステップブロックとの併用に。
ステップブロックと組み合わせて使用できます。

仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100gアズワン品番65-9270-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133250EA637CB-8
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする