曜日別特売

替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ

替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ - エスコ
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-12内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133320EA707BB-52
オープン
820
902(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする