曜日別特売

メジャー EA720JNシリーズ

メジャー EA720JNシリーズ - エスコメジャー EA720JNシリーズ - エスコメジャー EA720JNシリーズ - エスコメジャー EA720JNシリーズ - エスコメジャー EA720JNシリーズ - エスコメジャー EA720JNシリーズ - エスコ

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133374EA720JN-375
オープン
6,320
6,952(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする