曜日別特売

トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ - エスコ

ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。

仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133426EA723PB-12A
オープン
25,900
28,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする