エスコ
ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ
仕様
●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
アズワン品番
65-9274-09
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68133530
EA725SJ-100
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください