曜日別特売

作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ - エスコ
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器アズワン品番65-9276-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133828EA758C-402
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする