曜日別特売

電球/LED EA758XPシリーズ

電球/LED EA758XPシリーズ - エスコ電球/LED EA758XPシリーズ - エスコ電球/LED EA758XPシリーズ - エスコ

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
誤挿入防止ソケットに対応します。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-29内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133864EA758XP-131
オープン
675
743(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする