エスコ
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様
●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)
125
使用温度(℃)
-20~80
定格電流(A)
30
パッケージサイズ(mm)
58×72×7
梱包質量(g)
20
保管温度(℃)
-30~40
アズワン品番
65-9278-05
特性
普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68133934
EA758ZY-130
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください