曜日別特売

照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ - エスコ

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用
スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134004EA761XP-365-9278-97
オープン
58,900
64,790(税込)
翌日出荷
返品不可
68134020EA761XP-465-9278-98
オープン
73,300
80,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする