曜日別特売

照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ

照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ - エスコ

小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。

仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色アズワン品番65-9278-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134038EA761XD-42
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする