曜日別特売

トランシーバー EA790AHシリーズ

トランシーバー EA790AHシリーズ - エスコトランシーバー EA790AHシリーズ - エスコトランシーバー EA790AHシリーズ - エスコ

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。
他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。
電池の残量が減ると音でお知らせします。
警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。
近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能

仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2アズワン品番65-9283-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134336EA790AH-2C
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする