コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ - エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ - エスコ

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。
プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。
フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。

仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134650EA815DH-8
オープン
95,300
104,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする