仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-86内容量1個