ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ - エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ - エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ - エスコ
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):19.5mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9294-80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68135316EA824FR-19.5
オープン
3,070
3,377(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする