曜日別特売

六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ - エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ - エスコ
仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68135840EA829MG-56
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする