曜日別特売

LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ - エスコ

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。
人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。
最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68135876EA864CA-21165-9306-42
オープン
8,610
9,471(税込)
翌日出荷
返品不可
68135885EA864CA-21265-9306-43
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする