エスコ
マットレス(折畳式) EA913YHシリーズ
体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。
仕様
●厚み(mm):40●サイズ(W×D)mm:970×1950●材質:側生地/ポリエステル100% 詰め物/ウレタンフォーム●重量:1.75kg●折りたたみ時サイズ:970×650×120mm●硬さ:190N(かため)
アズワン品番
65-9309-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68136077
EA913YH-53
オープン
¥
7,330
¥
8,063
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください