エスコ
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質
PVC
色
ベージュ
メーカー
未来工業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合管
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68136339
EA940CP-62
118
PF管16
80×154×39
65-9314-01
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
68136348
EA940CP-64
160
PF管22
80×161×49
65-9314-02
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください