同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ

同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ - エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ - エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ - エスコ

通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。

仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップLアズワン品番65-9314-55内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136445EA940DT-263
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする