曜日別特売

変換アダプター EA940PMシリーズ

変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ変換アダプター EA940PMシリーズ - エスコ

HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。

仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様アズワン品番65-9314-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136497EA940PM-196A
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする