アズワン
防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ
仕様
●商品名:気密防水テープVF420A●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.19●のり面:片面●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系樹脂●用途:気密防水テープ●手切れ性良好●初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性
アズワン品番
65-9316-50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68136734
EA944MJ-112
¥
860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください