エスコ
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様
●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
アズワン品番
65-9318-49
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68137005
EA947HN-305
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください