フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ

フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ - エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ - エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ - エスコ

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。

仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-85内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137039EA947SC-105
オープン
36,500
40,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする