曜日別特売

パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ

パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ - エスコパイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ - エスコパイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ - エスコパイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ - エスコパイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ - エスコ

ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付アズワン品番65-9327-42内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137477EA951FG-4A
オープン
3,050
3,355(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする