曜日別特売

プリンターワゴン EA954HCシリーズ

プリンターワゴン EA954HCシリーズ - エスコ

デスクとの併設に適した高さを抑えたプリンタスタンド。裏面には、ケーブル口が上下に用意されています。デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。 <ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×350●重量(kg):20.5●総耐荷重:80kg●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm●カラー:ライトグレーアズワン品番65-9328-39内容量1個
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137486EA954HC-307A
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする