転倒防止プレート EA979Dシリーズ

転倒防止プレート EA979Dシリーズ - エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズ - エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズ - エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズ - エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズ - エスコ
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタアズワン品番65-9334-08内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138046EA979D-178
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする