エスコ
構内標識(フォークリフト制限速度)600x450mm EA983CSシリーズ
仕様
●内容:フォークリフト制限速度8●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
アズワン品番
65-9336-65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68138238
EA983CS-9
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください