曜日別特売

クッションガード EA983Fシリーズ

クッションガード EA983Fシリーズ - エスコクッションガード EA983Fシリーズ - エスコクッションガード EA983Fシリーズ - エスコ

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。

仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9337-07内容量1ケース(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138256EA983F-185
オープン
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする