曜日別特売

角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ

角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ - エスコ角型バルブ開閉札(開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ - エスコ

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
バルブの設置場所に。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。
※取付金具は別売です。

仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-04内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138335EA983J-43B
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする