曜日別特売

スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ - エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ - エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ - エスコスティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ - エスコ

中箱がディスプレイBOXになります。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍アズワン品番65-9338-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138387EA983RM-66
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする