曜日別特売

セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ

セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ - エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ - エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ - エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ - エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ - エスコ

自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。

仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138457EA983SP-162
オープン
2,510
2,761(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする