曜日別特売

キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ

キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ - エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ - エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ - エスコ
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品アズワン品番65-9339-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138475EA986PT-331
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする