オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ

オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ - エスコオイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ - エスコ
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138615EA990PF-44
オープン
645
710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする