エスコ
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様
●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番
65-9340-57
内容量
1セット(5缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68138658
EA991AG-3E
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください