曜日別特売

オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ

オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ - エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ - エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ - エスコ

機械から車両までオイルの給油に適しています。
ギヤオイルの給油もできます。

仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138676EA991CP-11
オープン
137,900
151,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする