曜日別特売

エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ - エスコエアクッション(ロール) EA995BRシリーズ - エスコ

様々な梱包・緩衝剤に。

仕様●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプアズワン品番65-9341-43内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138737EA995BR-56
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする