曜日別特売

ヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ

ヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライトS) EA998BBシリーズ - エスコ

超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付アズワン品番65-9343-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68139105EA998BB-96
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする