曜日別特売

軽作業用帽子 EA998シリーズ

軽作業用帽子 EA998シリーズ - エスコ

厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。

仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:再生ポリプロピレン●重量:230g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●エコマーク取得商品●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用アズワン品番65-9343-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68139130EA998BN-13
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする