壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ

壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ - アズワン

HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ブラック●生産国:日本アズワン品番65-9405-83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68156377HOS-B-B
6,500
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする