サンコー(三甲)
サンケース
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様
●容量(L):0.59●材質:PP●外寸法(mm):181×146×37●有効内寸法(mm):163×118×28
アズワン品番
65-9408-53
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68157384
20042100TM
¥
142,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください