曜日別特売

メッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ

メッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイメッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイメッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイメッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイメッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイメッシュ折りたたみ椅子 CF11-MZシリーズ - サンケイ

ブラックフレームと弾性ポリエステルメッシュが特徴の折りたたみ椅子。
軽量かつ、収納力も抜群です。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D80×H932●展開寸法(mm):W490×D469×H777●座高(mm):430●重量:3.1kg●座面:ポリエステルメッシュ●フレーム:Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装ブラックアズワン品番65-9409-92内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157427CF11-MZ
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする