曜日別特売

アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ

アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ - サンケイ

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。
軽量かつ、収納力も抜群です。
座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157445CF82-MX65-9410-08
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
68157454CF82-MX65-9410-07
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする