曜日別特売

逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ

逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ - エム・テクニック

エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。
スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。
シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。
スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。
フルボア型とレデュースボア型があります。
優れたサニタリー性流路内に発

仕様●サイズ:1.5S×1.5S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157917MCV-R15
79,800
78,980
86,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする