花岡車輌
ダンディサイレントエース UDA-LSシリーズ
路面に跡がつきにくいグレーキャスター
操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル
仕様
●耐荷重(kg):300●テーブル寸法(mm):W 600 ×D 900 ×H 218●ハンドル高さ(mm):954●自重(kg):26●車輪径(mm):130●外装:折りたたみ・ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・グレーサイレントキャスター・キャスター金具(スチール)
アズワン品番
65-9610-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159247
UDA-LSC-GS
¥
47,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください