ゴム車輪

ゴム車輪 - ナンシン

最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
車輪形状はサイズによって多少異なります。

仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68159256VN-100(H)
1,460
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする