サンコー(三甲)
サンボックス#6A-
全面メッシュの多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):5.3●材質:PP●外寸法(mm):361×272×81●有効内寸法(mm):307×232×64
アズワン品番
65-9612-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159369
20078800GR603
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください