アズワン
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
定格
AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成
1回路2接点
動作半径(mm)
約0.5
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160945
RZ-15G-B3
ピン押ボタン形
65-9625-56
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
68160988
RZ-15GW-B3
ヒンジレバー形
65-9625-59
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
68160970
RZ-15GQ21-B3
パネル取り付けクロスローラー押しボタン形
65-9625-57
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください